SK PROFESSIONAL TOOLS Stikkontakt 1/4 tommers stasjon


filtre
Størrelse: 1 / 4 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Chrome , Materiale: Alloy Steel , Antall poeng: 6 , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: standard
StilModellBitlengdeTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A
44308
1.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "191NOK
A
44304
1.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "192NOK
A
44306
1.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "190NOK
A
44305
1.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "190NOK
A
44314
1.875 "2"7 / 32 "7 / 32 "190NOK
A
44309
1.875 "2"9 / 64 "9 / 64 "191NOK
A
44316
1.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "191NOK
A
44312
1.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "190NOK
A
44310
1.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "190NOK
A
44307
1.875 "2"7 / 64 "7 / 64 "192NOK
B
42960
4"4"T10T10303NOK
B
42970
4"4"T20T20311NOK
B
42975
4"4"T25T25311NOK
B
42965
4"4"T15T15318NOK
B
42977
4"4"T27T27311NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?