Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 42975 Socket 1/4 tommers Drive T25 6 Points Standard | AB4YTN 20K638

SK PROFESSIONAL TOOLS 42975 Sokkel 1/4 Tommers Drive T25 6 Points Standard

På lager
Vare: AB4YTN Modell: 42975Kryssref: 20K638
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde4"
BitstilTorx (R)
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
Innsettingslengde3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Total lengde4"
SAE eller metriskSAE
StørrelseT25
Sokkeldybdestandard
Tips størrelseT25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris
SK PROFESJONELLT VERKTØY 44304 Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/16 tommer 6 punkt standard | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "192NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 44316 Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/4 tommer 6 punkt standard | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "191NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 44308 Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/8 tommer 6 punkt standard | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "191NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 44312 Sokkel 1/4 tommers drev 3/16 tommer 6 punkt standard | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "190NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 44306 Sokkel 1/4 tommers drev 3/32 tommer 6 punkt standard | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "190NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 44310 Sokkel 1/4 Tommers Drive 5/32 Tommers 6 Points Standard | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "190NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 Sokkel 1/4 tommers stasjon 5/64 tommer 6 punkt standard | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42975 Sokkel 1/4 Tommers Drive T25 6 Points Standard
311NOK / enhet