EATON CAH-serien støpte koffertbrytere


Eaton CAH-seriens MCCB-er er ideelle for nøyaktig utløsning til overstrømforhold for å forhindre strømbrudd og utstyr som brukes i kommersielle og industrielle applikasjoner.

filtre
AIC-vurdering: 22kAIC @ 240V , Rammetype: CA , Spenning: 240V
StilModellampsAntall polerPris (eks. mva)
A
CAH2100
100A221 542 NOK
A
CAH3100
100A325 965 NOK
A
CAH3125
125A327 570 NOK
A
CAH2125
125A221 542 NOK
A
CAH2150
150A224 091 NOK
A
CAH3150
150A327 570 NOK
A
CAH2175
175A224 319 NOK
A
CAH3175
175A327 570 NOK
RFQ
A
CAH3200
200A3-
RFQ
A
CAH2200
200A2-
RFQ
A
CAH2225
225A224 319 NOK
RFQ
A
CAH3225
225A3-
RFQ

CAH-serien støpte koffertbrytere

Effektbrytere i Eaton CAH-serien er designet for beskyttelse mot kortslutning og overstrøm. De har en termisk magnetisk utløserenhet som tilbyr både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende beskyttelse, boltmontering for å sikre enkel installasjon og reparasjon, og lasteendeterminaler for å overføre strøm til enheter langs kretsen. CA-rammedesign gir en avbrytende vurdering på 22kA @ 240V og gjeldende klassifisering opp til 225A for applikasjoner med omvendt mating. Disse UL-listede strømbryterne er tilgjengelige i 2 og 3-polede alternativer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Eaton CAH-seriens MCCB-er har IC termisk-magnetisk utløsning for dobbel beskyttelse mot både overoppheting og overstrøm.
  • Disse MCCB-ene er forhåndsinstallert med linje- og lastterminaler for en sikker tilkobling, noe som sikrer sikkerhet.
  • De gir videre en kontinuerlig strømstyrke på 100A, 125A, 150A, 175A, 200A og 225A ved 40 grader C.

Kompatible tilbehør

  • Håndtakslåser (hengelåser og ikke-hengelåser): Disse låsene brukes for å forhindre at håndtaket på MCCB-en beveger seg til AV-posisjon, noe som sikrer sikkerhet og enkelt vedlikehold.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med de installerte linje- og lastterminalene i Eaton CAH Series MCCBer?

Linje- og lastterminalene er enkle å installere og fjerne, og gir dermed en rask installasjon for bryteren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?