Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Batteristørrelse: 11 , Batterispenning: 12V , hjulmateriale: Poly på stål , Laderspenning: 24V DC , Farge: Svart, Gul , Gaffellengde: 42 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , HP: 2 hk Inkluderer: batterilader , Vektgrense: 2000 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Bredde mellom gafler: 26.75 " , Motorspenning: 24V DC , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 5 , Antall Drive Caster: 1 , Antall fremre hjul: 2 , Antall stabilisatorhjul: 2 , Drift ved full lading: 3 til 4 timer. , Drift ved full opplading ved periodisk bruk: 8 timer. , Fase: IKKE RELEVANT , Strømkilde: Batteridrevet , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Ensartet kapasitet ved 0" til 62": 2000 lbs. , Ensartet kapasitet ved 118" til 137": 1000 lbs. , Ensartet kapasitet ved 137" til 150": 750 lbs. , Ensartet kapasitet ved 62" til 118": 1500 lbs. , Spenning: 24V