Arbor Hole: 7 / 8 " , Eksostype: Front , Gratis hastighet: 16,000 rpm , Håndtaksmateriale: Aluminum , Håndtakstype: Pistol , Husmateriale: Aluminum , HP: 0.4 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Putestørrelse: 5.5 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Skaftstørrelse: 0.401 " , Skafttype: Rund , Gasspedal: Button , Variabel hastighet: Ja
Lufthammere, middels duty
Speedaire luftdrevne hammere brukes til å slå meisler og slag mot overflater for tungt materiale fjerning og riving. Disse luftdrevne hammerne har pistolgrepsdesign som setter løpet i rett vinkel i forhold til grepet, slik at brukere kan styre trykket på boret og holde verktøyet festet i en rekke posisjoner på vertikale og horisontale overflater. De har en utløserbryter som aktiverer verktøyet. Velg fra en rekke av disse luftdrevne hammerne, tilgjengelig i 6.5, 6.75, 9 og 11 tommers lengder.