VESTIL S-118-FF Fast drevet løftestabler, 118 tommer forhøyet

Vare: AG7YEB Modell: S-118-FF
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

142 822 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Batteri(2)12V DC
batteri~~POS=TRUNC11
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2000 lbs.
Caster materialePoly på stål
Lader24V DC
Lader Spenning24V DC
FARGESvart, Gul
Kjør Caster Dia.10 "
Drivhjulsbredde3 1 / 8 "
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde5.9 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3.375 "
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran3 1 / 8 "
Høyde78 "
HP2 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde67.31 "
Løftehøyde Maks.118 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand114.625 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde3.38 "
Min. Bredde mellom gafler26.75 "
Min. Bredde mellom bena26.75 "
Motor TypeDC 24V
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Antall hjul5
Antall Drive Caster1
Antall fremre hjul2
Antall stabilisatorhjul2
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeBatteridrevet
Hevet høyde118 "
Bakhjul Dia.3"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Stabilisatorhjul Dia.3"
Stabilisatorhjulsbredde1 7 / 16 "
Ensartet kapasitet på 0" til 62"2000 lbs.
Ensartet kapasitet på 62" til 118"1500 lbs.
Spenning24V
HjulmaterialePoly-på-stål
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 511.65
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)170.97
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKjør Caster Dia.DrivhjulsbreddeLøftehøyde Maks.Maks. ReiseavstandMaks. Bredde mellom benaMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerPris
VESTIL S-118-AA Justerbar drevet løftestabler, 118 tommer hevet | AG7YDY S-118-AA69 "10 "3"118 "115.875 "50 "2.13 "8"152 787 NOK
RFQ
VESTIL S-150-AA Justerbar drevet løftestabler, 150 tommer hevet | AG7YEE S-150-AA68.88 "9 7 / 8 "3 1 / 8 "150 "147.875 "57.88 "2.13 "8.38 "165 215 NOK
RFQ
VESTIL S-62-AA Juster drevet løftestabler, 62 tommer hevet | AG7YEQ S-62-AA69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"142 421 NOK
RFQ
VESTIL S-62-FA fast stabler for gaffeltruck, 62 tommer forhøyet høyde | AG7YER S-62-FA67.31 "10 "3 3 / 8 "62 "59.5 "50 "2.5 "26.75 "127 545 NOK
RFQ
VESTIL S-62-FF fast drevet løftestabler, 62 tommer hevet | AG7ENNÅ S-62-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "62 "40.12 "-3.38 "26.75 "120 673 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-118-FF Fast drevet løftestabler, 118 tommer forhøyet
142 822 NOK / enhet