StikkontaktStort utvalg av stikkontakt sett med bits og tennplugg stikkontakt sett for å enkelt fjerne muttere og hjullås. Utvalgte modeller har SuperKrome / korrosjonsbestandig legering stål / svart oksid overflate som sikrer dimensjonsstabilitet og forbedret smøreevne(70 produkter)
SocketsIntegrert med en SureGrip-sekskantdrevdesign for å drive sidene på festet og forhindre avrunding av ødelagte eller rustne fester. Kom belagt med en krom / SuperKrome / svart oksid / korrosjonsbestandig overflate(483 produkter)
KombinasjonsnøkkelsettKorte / lange / standard kombinasjonsnøkkelsett som passer til å kjøre vanskelige eller utslitte mekaniske komponenter, for eksempel bolter, muttere og skruer. Har et SuperKrome / svart oksydbelegg for beskyttelse mot slitende forhold
(24 produkter)
KombinasjonsnøklerIdeell for å gripe, løsne og feste muttere og bolter i bil-, luftfarts-, mekaniske og konstruksjonsapplikasjoner. Har stålkonstruksjon for å motstå misbruk av industrien og en fullpolert / svart oksydfinish for motstand mot slipende materialer
(157 produkter)
Håndratchets(36 produkter)
StikkontaktOpprett en forbindelse med en skralle i samme konfigurasjon som sekskantuttak ved hjelp av en firkantdrevet stikkontakt. Funksjon S2 eller legert stålkonstruksjon som sikrer stabilitet både ved høye og lave temperaturer. Tilbys i størrelse 3/8, 1/4 og 1/2 tommer(154 produkter)
Stikkontakt bit settBrukes til å stramme skruer og hettskruer ved hjelp av hydrauliske eller pneumatiske slagnøkler. Utvalgte modeller har en SuperKrome plating for å produsere en smykkeaktig speilpolert overflate. Tilbys i SAE og metriske konfigurasjoner(29 produkter)
Tilbehør til stikknøkkelInkluderer gjenoppbyggings- og fornyelsessett for skralle, speedere, spinnerforlengelser, glidende T-håndtak, tommelhjulspalter og universalkoblinger. Skyvbare T-håndtak gir bedre tilgang i kompakte rom og har en SuperKrome-finish for lengre levetid(13 produkter)
StikkontakterBrukes til å tilpasse stasjonsstørrelsen på en stikkontakt for bruk med en skiftenøkkel med annen stasjonsstørrelse. De fleste modeller har SuperKrome-overflate for maksimal korrosjonsbestandighet og tilbyr enhånds låsemekanisme for hurtig montering og fjerning av stikkontakten(9 produkter)
StikkontaktforlengelserBrukes sammen med stikkontakter og hånddrevne verktøy for å løsne og stramme mekaniske fester. Tilgjengelig i størrelse 3/8, 3/4, 1/4 og 1/2 tommer(64 produkter)
BoksenøkkelKraftige boksenøkkelnøkler som er ideelle for å feste firkantede / sekskantede muttere og bolter i bilvedlikehold og reparasjonstjenester. Har et dypt forskjøvet anlegg for maksimal håndklarering under drift. Separate halvmånenøkkel er også tilgjengelig
(1 produkt)
Skiftenøkkel settKombinasjonsnøkkel sett som er ideelle for feste eller løsne muttere og bolter. Har en 6-pal teknologi som tilbyr 1.7 graders buesving for maksimal nøyaktighet med 216 posisjoner. Utstyrt med et I-Beam-håndtak for å fordele kraften jevnt(2 produkter)
Skrutrekkere(42 produkter)
SlaguttakEgnet for bruk med skiftenøkler for festing av muttere og bolter i produksjon, hydraulisk utstyr og industrielle maskiner. Stålkonstruksjon gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Tilgjengelig i varianter på opptil 2 tommer
(10 produkter)
Skiftenøkkel sett for flarePasser best for arbeid med sekskantede beslag og muttere for vedlikehold av industrielle maskiner, installasjon av hydraulisk utstyr, kjølevæsker og rørledninger. Tilgjengelig i krom, fullpolert og superkrom finish for motstand mot hydrauliske væsker og slipende kjemikalier
(4 produkter)
Kabel- og ledningspresseverktøyDesignet for kutting, stripping og krymping av elektriske ledninger i størrelser fra 22 til 10 AWG. Har et putehåndtak for å gi brukerkomfort for langvarig bruk
(4 produkter)
Diagonale kuttereHar drop-smidd, varmebehandlet konstruksjon med håndslipte skjærekanter for tett og presis skjæring; og vinylhåndtak for et behagelig, fast og sklisikkert grep(7 produkter)
Spesialverktøy for bilerSlangeklemme/mykkjevetang som er egnet for bruk med radiatorer, overfyllingsslanger og drivstoffslanger. Har en patentert skrue- og spakfri klemmemekanisme for automatisk låseoperasjon og robust konstruksjon for å sikre en feilsikker drift opptil 50000 XNUMX sykluser
(4 produkter)
Utskiftbare momentnøkkelhoderEgnet for bruk med skiftenøkler i hydraulisk utstyr, industrielle maskiner og serviceapplikasjoner. Stålkonstruksjon med høyt karbon gir styrke og holdbar drift. Tilgjengelig i varianter med åpent og firkantet drivhode
(1 produkt)