NIBCO Union albue, 90 grader


filtre
Rørstørrelse: 3 / 4 "
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
70746 3 / 4
Støpt bronseC x MNPT466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 3 / 4"-20 grader til 400 grader F3 / 4 "542NOK
B
7076 3 / 4
Støpt bronseC x C466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "545NOK
C
7076-LF 1/2
Lavstøpt støpt bronseC x C623 psi--20 grader til 200 grader F1 / 2 "459NOK
D
7076-LF 3/4
Lavstøpt støpt bronseC x C623 psi--20 grader til 200 grader F3 / 4 "744NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?