Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7076-LF 1/2 Union Albue 90 grader C x C 1/2 In | AD3MNH 40F226

NIBCO 7076-LF 1/2 Union Albue 90 grader C x C 1/2 tommer

På lager
Vare: AD3MNH Modell: 7076-LF 1/2Kryssreferanse: 40F226

Få tak i det Mai 20, mandag
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue, 90 grader
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press623 psi
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 70746 3/4 Union Albue 90 Støpt bronse C x Mnpt | AC6WHU 36N506 70746 3 / 4Støpt bronseC x MNPT466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 3 / 4"-20 grader til 400 grader F3 / 4 "552NOK
NIBCO 7076 3/4 Union Elbow 90 Cast Bronse 3/4 In | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Støpt bronseC x C466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "545NOK
NIBCO 7076-LF 3/4 Union Albue 90 Degree C x C 3/4 In | AD3MNJ 40F227 7076-LF 3/4Lavstøpt støpt bronseC x C623 psi--20 grader til 200 grader F3 / 4 "760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7076-LF 1/2 Union Albue 90 grader C x C 1/2 tommer
470NOK / enhet