Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 70746 3/4 Union Albue 90 Støpt bronse C x Mnpt | AC6WHU 36N506

NIBCO 70746 3/4 Union Albue 90 Støpt bronse C x Mnpt

På lager
Vare: AC6WHU Modell: 70746 3/4Kryssref: 36N506

Få tak i det Mai 20, mandag
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue, 90 grader
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 7076 3/4 Union Elbow 90 Cast Bronse 3/4 In | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Støpt bronseC x C466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "545NOK
NIBCO 7076-LF 1/2 Union Albue 90 grader C x C 1/2 In | AD3MNH 40F226 7076-LF 1/2Lavstøpt støpt bronseC x C623 psi--20 grader til 200 grader F1 / 2 "470NOK
NIBCO 7076-LF 3/4 Union Albue 90 Degree C x C 3/4 In | AD3MNJ 40F227 7076-LF 3/4Lavstøpt støpt bronseC x C623 psi--20 grader til 200 grader F3 / 4 "760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 70746 3/4 Union Albue 90 Støpt bronse C x Mnpt
552NOK / enhet