TRI-ARC U-Design perforerte ustøttede utkragende stiger, 20 tommers utkrager


filtre
Montert/umontert: Umontert , Base Bredde: 30 " , Bunnbredde: 30 " , Klatrevinkel: 50 Degrees , Farge: Gul , Bli ferdig: Pulverlakkert , Rekkverk Høyde: 42 " , Rekkverk inkludert: Ja , Vektgrense: 300 lb. , Materiale: Stål , Plattformdybde: 20 " , Plattformbredde: 24 " , Trinndybde: 8.5 " , Trinnbredde: 24 " , Støttet/ikke støttet: Uegnet , Slitebane: perforert
StilModellAktiveringstypeBasedybdeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris (eks. mva)
A
UCU500720246
Foot Pedal81 "7112 "70 "37 424 NOK
RFQ
B
UCU500620246
Låse hjul72 "6102 "60 "34 439 NOK
RFQ
C
UCU500920246
Låse hjul97 "9132 "90 "35 614 NOK
RFQ
D
UCU500820246
Låse hjul89 "8122 "80 "35 086 NOK
RFQ
E
UCU500520246
Låse hjul64 "592 "50 "38 993 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?