DAYTON Farlig plassering Oppblåste ventilatorer med beltedrev Pkg


filtre
Montert: Nei , montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , CFM @ 1.75-In. SP: 3983 , CFM @ 2.000-In. SP: 3564 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Spunnet aluminium , Maks. Innløpstemperatur: 300 Degrees , Monteringssted: Takprodukt , Krever: Takstein for nye installasjoner , Skaft Dia. Skiveende: 3 / 4 " , Skaft Dia. Hjulende: 3 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nei , Hjulmateriale: Aluminum
StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A
7HY61
-30 "30 "-----24 434 NOK
A
7HY41
112522 "22 "1056974861--21 996 NOK
A
7HY42
129322 "22 "123411711106900-23 051 NOK
A
7HY47
131826 "26 "998----21 317 NOK
A
7HY54
136526 "26 "-----23 107 NOK
A
7HY49
162826 "26 "14431158---22 360 NOK
A
7HY48
162826 "26 "14431158---21 314 NOK
A
7HY63
186730 "30 "-----25 252 NOK
A
7HY62
186730 "30 "-----24 194 NOK
A
7HY55
189326 "26 "1584----23 070 NOK
A
7HY56
189326 "26 "1584----24 116 NOK
A
7HY51
206826 "26 "194918181643--23 190 NOK
A
7HY50
206826 "26 "194918181643--22 120 NOK
A
7HY58
247526 "26 "229720941770--24 376 NOK
A
7HY57
247526 "26 "229720941770--23 306 NOK
A
7HY52
251826 "26 "2430233222251968156822 571 NOK
A
7HY64
265430 "30 "23631900---24 609 NOK
A
7HY65
265430 "30 "23631900---25 691 NOK
A
7HY59
303626 "26 "2894274625832163-23 700 NOK
A
7HY66
334530 "30 "314129262652--25 387 NOK
A
7HY67
334530 "30 "314129262652--25 038 NOK
A
7HY60
346426 "26 "3340321330782785239428 068 NOK
A
7HY68
390430 "30 "3703351533362841-25 311 NOK
A
7HY69
390430 "30 "3703351533362841-28 994 NOK
A
7HY72
516330 "30 "5082500249214598431328 763 NOK

Farlig plassering Oppblåste ventilatorer med beltedrev Pkg

Dayton oppblåst sentrifugalventilatorer på farlige steder er takmontert for kontinuerlig å slippe ut farlige kjemiske røyk og partikler, skitten luft, fett, dårlig luft og lukt fra industrier og kommersielle bygninger. De har spunnet aluminiumshus med bakoverskrå, gnistbestandige aluminiumshjul for korrosjonsmotstand, holdbarhet og overbelastningsforebygging, uavhengig av statisk trykk på systemet. De har reimdrevne motorer for større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11.25 til 18.50 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?