DAYTON 7HY42 Farlig plassering Vent 11-1 / 4 tommer 230 / 460v | AF3MAV

DAYTON 7HY42 ventil for farlig sted 11-1/4 tommer 230/460v

På lager
Vare: AF3MAV Modell: 7HY42

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsventilator for farlig plassering
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde22 "
Base bredde22 "
CFM @ 0.000-inn. SP1549
CFM @ 0.125-inn. SP1505
CFM @ 0.250-inn. SP1459
CFM @ 0.375-inn. SP1406
CFM @ 0.500-inn. SP1350
CFM @ 0.625-inn. SP1293
CFM @ 0.750-inn. SP1234
CFM @ 0.875-inn. SP1171
CFM @ 1.000-inn. SP1106
CFM @ 1.250-inn. SP900
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz50/60
Maks. BHP0.35
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Maks. Driftsforsterker1.2/0.6
Motor HP1/3
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.24.875 "
Total høyde25.13 "
Fase3
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)15 X 15
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1820
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.4
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter11.25 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.376
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 7HY41 Farlig plassering Vent 11-1 / 4 tommer 115 / 208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--21 996 NOK
DAYTON 7HY47 Farlig plassering Vent 14-3 / 4 tommer 115 / 208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----21 317 NOK
DAYTON 7HY48 Farlig plassering Vent 14-3 / 4 tommer 115 / 208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---21 314 NOK
DAYTON 7HY49 Farlig plassering Vent 14-3 / 4 tommer 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---22 360 NOK
DAYTON 7HY50 Ventilasjon for farlig sted 14-3/4 tommer 115/208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--22 120 NOK
DAYTON 7HY51 Ventilasjon for farlig sted 14-3/4 tommer 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--23 190 NOK
DAYTON 7HY52 Ventilasjon for farlig sted 14-3/4 tommer 230/460v | AF3MBE 7HY52251826 "26 "2430233222251968156822 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HY42 ventil for farlig sted 11-1/4 tommer 230/460v
23 051 NOK / enhet