DAYTON 7HY58 Farlig plassering Vent 16-1 / 2 tommer 208-230 / 460v | AF3MBL

DAYTON 7HY58 ventil for farlig sted 16-1/2 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AF3MBL Modell: 7HY58

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsventilator for farlig plassering
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde26 "
Base bredde26 "
CFM @ 0.000-inn. SP3191
CFM @ 0.125-inn. SP3072
CFM @ 0.250-inn. SP2941
CFM @ 0.375-inn. SP2796
CFM @ 0.500-inn. SP2641
CFM @ 0.625-inn. SP2475
CFM @ 0.750-inn. SP2297
CFM @ 0.875-inn. SP2094
CFM @ 1.000-inn. SP1770
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz50/60
Maks. BHP0.54
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Maks. Driftsforsterker2.3-2.4/1.2
Motor HP1/2
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.28.875 "
Total høyde26.375 "
Fase3
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)19 x 19
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1110
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.2
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.13.5
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter16.5 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 7HY41 Farlig plassering Vent 11-1 / 4 tommer 115 / 208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--21 996 NOK
DAYTON 7HY42 Farlig plassering Vent 11-1 / 4 tommer 230 / 460v | AF3MAV 7HY42129322 "22 "123411711106900-23 051 NOK
DAYTON 7HY47 Farlig plassering Vent 14-3 / 4 tommer 115 / 208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----21 317 NOK
DAYTON 7HY48 Farlig plassering Vent 14-3 / 4 tommer 115 / 208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---21 314 NOK
DAYTON 7HY49 Farlig plassering Vent 14-3 / 4 tommer 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---22 360 NOK
DAYTON 7HY50 Ventilasjon for farlig sted 14-3/4 tommer 115/208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--22 120 NOK
DAYTON 7HY51 Ventilasjon for farlig sted 14-3/4 tommer 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--23 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HY58 ventil for farlig sted 16-1/2 tommer 208-230/460v
24 376 NOK / enhet