BEL-ART - SCIENCEWARE Omrøring Bar, Ptfe


filtre
Belegg: PTFE , Farge: Hvit , Materiale: PTFE
StilModellFormStørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
F37111-0134
Sylindriske1-3/4 x 5/16"1218NOK
B
F37110-0158
åttekantede1-5/8 x 5/16"1163NOK
C
F37119-0007
åttekantede7 mm x 21121NOK
C
F37119-0083
åttekantede8 mm x 31147NOK
D
F37119-0127
åttekantede12.7 mm x 31132NOK
E
F37110-1128
åttekantede1-1/2 x 3/8"1187NOK
C
F37119-0008
åttekantede8 x 1-1/2 mm1119NOK
F
F37110-0058
åttekantede5/8 x 5/16 "1119NOK
G
F37110-0178
åttekantede1-7/8 x 3/8"1225NOK
H
F37110-1122
åttekantede1-1/2 x 1/2"1447NOK
I
F37110-1388
åttekantede1-3/8 x 3/8"1182NOK
J
F37110-2128
åttekantede2-1/2 x 3/8"1279NOK
K
F37120-0112
polygon1-1/2 x 3/8"1155NOK
L
F37112-0001
polygon1 x 5/16 "1002 994 NOK
L
F37112-0012
polygon1/2 x 1/8 "1002 221 NOK
M
F37118-0006
polygon6.25 "12 806 NOK
N
F37120-0212
polygon2-1/2 x 1/2"1426NOK
O
F37120-7836
polygon7/8 x 3/16 "1104NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?