Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Rørestang Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 rørestang Ptfe åttekantet 2-1/2x3/8

På lager
Vare: AF2HFZ Modell: F37110-2128Kryssref: 6TVU4 / 371102128
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialePTFE
Formåttekantede
Størrelse2-1/2 x 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFormStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Rørestang Ptfe Octagonal 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058åttekantede5/8 x 5/16 "1119NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Rørestang Ptfe Octagonal 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158åttekantede1-5/8 x 5/16"1163NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Rørestang Ptfe Octagonal 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178åttekantede1-7/8 x 3/8"1225NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Rørestang Ptfe Octagonal 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122åttekantede1-1/2 x 1/2"1447NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Rørestang Ptfe Octagonal 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128åttekantede1-1/2 x 3/8"1187NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Rørestang Ptfe Octagonal 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388åttekantede1-3/8 x 3/8"1182NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0134 Rørestang Ptfe Rund 1-3/4x5/16 | AF2HGB 6TVX7 / 371110134 F37111-0134Sylindriske1-3/4 x 5/16"1218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 rørestang Ptfe åttekantet 2-1/2x3/8
279NOK / enhet