TELEMECANIQUE SENSORS Rullstempelaktuatorens grensebryterhode


filtre
Aktuatorstil: Rullestempel , Aktuatortype: Rullestempel , Kontakt skjema: IKKE RELEVANT , IP-vurdering: Ikke rangert , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Driftstemperatur: -25 grader til 70 grader F , Spenningsvurdering: IKKE RELEVANT
StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsArmlengdeBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
ZCE02
0.8 "GodIKKE RELEVANT0.8 "Omnidirectional2.70 in.-lb0.16 "407NOK
B
ZCKE64
0.88 "SideIKKE RELEVANT-Horisontal3.60 in.-lb0.13 "936NOK
C
ZCKE67
0.88 "God3A / 0.27A-Omnidirectional3.60 in.-lb0.13 "814NOK
D
ZCEF2
1.42 "GodIKKE RELEVANT1.42 "Vertikal2.70 in.-lb0.31 "1 201 NOK
E
ZCKD02
1.69 "God3A / 0.27A-Ikke spesifisert2.70 in.-lb0.32 "944NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?