Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER ZCE02 Grensebryter Hode Rullestempel | AG7BJQ 4AJ59

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 Grensebryterhoderullestempel

På lager
Vare: AG7BJQ Modell: ZCE02Kryssreferanse: 4AJ59

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde0.8 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRullestempel
AktuatortypeRullestempel
ampsIKKE RELEVANT
Armlengde0.8 "
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke2.70 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.16 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsArmlengdeBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCEF2 grensebryterhodet rullestempel | AF7JPX 21HK64 ZCEF21.42 "GodIKKE RELEVANT1.42 "Vertikal2.70 in.-lb0.31 "1 201 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD02 Grensebryter Hode Rullestempel F/xckl | AF9FYF 2EH96 ZCKD021.69 "God3A / 0.27A-Ikke spesifisert2.70 in.-lb0.32 "944NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE64 Grensebryter Hode Rullestempel F/xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "SideIKKE RELEVANT-Horisontal3.60 in.-lb0.13 "936NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE67 Grensebryter Hode Rullestempel | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "God3A / 0.27A-Omnidirectional3.60 in.-lb0.13 "814NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 Grensebryterhoderullestempel
407NOK / enhet