Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER ZCEF2 grensebryterhodet rullestempel | AF7JPX 21HK64

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 grensebryterhoderullestempel

På lager
Vare: AF7JPX Modell: ZCEF2Kryssref: 21HK64

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde1.42 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRullestempel
AktuatortypeRullestempel
ampsIKKE RELEVANT
Armlengde1.42 "
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseVertikal
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke2.70 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.31 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsArmlengdeBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD02 Grensebryter Hode Rullestempel F/xckl | AF9FYF 2EH96 ZCKD021.69 "God3A / 0.27A-Ikke spesifisert2.70 in.-lb0.32 "944NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE64 Grensebryter Hode Rullestempel F/xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "SideIKKE RELEVANT-Horisontal3.60 in.-lb0.13 "936NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE67 Grensebryter Hode Rullestempel | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "God3A / 0.27A-Omnidirectional3.60 in.-lb0.13 "814NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCE02 Grensebryter Hode Rullestempel | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "GodIKKE RELEVANT0.8 "Omnidirectional2.70 in.-lb0.16 "407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 grensebryterhoderullestempel
1 201 NOK / enhet