Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QDC-00 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPX 16T483

MICRO 100 QDC-00 kombinasjonsbor/forsenk

På lager
Vare: AA7WPX Modell: QDC-00Kryssref: 16T483
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask skiftebor / forsinker
Kroppsdia.1 / 8 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningIkke sant
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.1 / 40 "
Størrelse1 / 32 "
typenRask forandring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishAntall fløyterTotal lengdePunkt Dia.StørrelsePris
MICRO 100 QDC-00X kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPY 16T484 QDC-00X1 / 8 "AlTiN belagt21.5 "1 / 40 "1 / 32 "444NOK
MICRO 100 QDC-01 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPZ 16T485 QDC-011 / 8 "ubestrøket21.5 "1 / 32 "1 / 32 "376NOK
MICRO 100 QDC-01X Kombibor/forsenker | AA7WQA 16T486 QDC-01X1 / 8 "AlTiN belagt21.5 "1 / 32 "1 / 32 "420NOK
MICRO 100 QDC-1 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WQB 16T487 QDC-11 / 8 "ubestrøket21.5 "3 / 64 "3 / 64 "421NOK
MICRO 100 QDC-1X kombinasjonsbor/forsenk | AA7WQC 16T488 QDC-1X1 / 8 "AlTiN belagt21.5 "3 / 64 "3 / 64 "413NOK
MICRO 100 QDC-2 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WQD 16T489 QDC-23 / 16 "ubestrøket21.875 "5 / 64 "5 / 64 "357NOK
MICRO 100 QDC-2X kombinasjonsbor/forsenk | AA7WQE 16T490 QDC-2X3 / 16 "AlTiN belagt21.875 "5 / 64 "5 / 64 "453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QDC-00 kombinasjonsbor/forsenk
371NOK / enhet