HONEYWELL Snap Action-brytere


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Høyde: 0.95 " , Husmateriale: Fenol , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Terminal Type: Skru , Spenningsvurdering: 125/250/480 VAC
StilModellDriftstemp. OmrådeAktuatorlengdeKarakterOver reiseSlipp kraftType aktuatorDybdeDifferensiell reisePris (eks. mva)
A
BZ-2RW826-A2
-67 grader til 185 grader F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Enveis rulleaktuatorhendel0.069 "0.003 til 0.020 "609NOK
B
BZ-2RQ18-A2
-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Rullestempel med overtravel0.069 "0.0004 til 0.0020 "866NOK
C
BA-2RV-A2
-67 grader til 185 grader F2.5 "20A0.077 "0.52 oz.Rett spak0.069 "0.109 "406NOK
D
BZ-2RQ181-A2
-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel 90 graders rullestempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "1 040 NOK
E
BZ-2RS-A2
-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.06 "4.00 oz.Medium Overtravel Stempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "430NOK
F
BA-2R-A2
-67 grader til 257 grader F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Pinnestempel0.063 "0.0020 til 0.0075 "363NOK
F
BZ-2R-A2
-67 grader til 257 grader F1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Pinnestempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "352NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?