Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 320 x 300 x 60 mm , Hushøyde: 60 mm , Huslengde: 300 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Plattformdybde: 60 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 320 mm x 260 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 320 x 260 x 60 mm , Veie overflatedybde: 260 mm , Veieoverflatebredde: 320 mm