MITUTOYO Digimatic mikrometer


filtre
Ambolt: Flat karbid tippet , Vedtak: 0.00005 "/ 0.001 mm , Spindel: Flate
StilModellKalibreringssertifikatOmrådeSPC-utgangFingerbølPris (eks. mva)
A
293-345-30
Nei1-2"/25-50 mmNeiRatchet3 396 NOK
B
293-346-30
Nei2 til 3"/50 til 75 mmNeiRatchet4 893 NOK
C
293-335-30
Nei0-1"/0 til 25 mmJaFriksjon4 589 NOK
D
293-832-30
Nei0-1"/0-25 mmNeiFriksjon2 376 NOK
E
293-831-30
Nei0-1"/0-25 mmNeiSkralle stopp2 284 NOK
F
293-348-30
Nei0-1"/0 til 25 mmNeiFriksjon3 050 NOK
G
293-832-30CERT
Ja0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon2 944 NOK
H
293-345-30CERT
Ja1 til 2"/25 til 50 mm-Ratchet4 478 NOK
I
293-348-30CERT
Ja0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon3 522 NOK
J
293-335-30CERT
Ja0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon4 478 NOK
K
293-831-30CERT
Ja0 til 1"/0 til 25 mm-Skralle stopp2 804 NOK
L
293-346-30 CERT
Ja2 til 3"/50 til 75 mm-Ratchet5 560 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?