Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 293-335-30CERT mikrometer 0-1/0-25.4 mm friksjonsnistkasse | AC6VBF 36J715

MITUTOYO 293-335-30CERT mikrometer 0-1/0-25.4 mm friksjonsnisthus

På lager
Vare: AC6VBF Modell: 293-335-30CERTKryssref: 36J715
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
4 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigimatic mikrometer
AmboltFlat karbid tippet
KalibreringssertifikatJa
Område0 til 1"/0 til 25 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.97
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatOmrådeSPC-utgangFingerbølPris
MITUTOYO 293-345-30 Elektronisk digitalt mikrometer 1 til 2 inn | AA8YCD 1ARD5 293-345-30Nei1-2"/25-50 mmNeiRatchet3 652 NOK
MITUTOYO 293-831-30 elektronisk mikrometer 0-1 tommers skralle | AA8YCE 1ARD6 293-831-30Nei0-1"/0-25 mmNeiSkralle stopp2 476 NOK
MITUTOYO 293-832-30 Elektronisk mikrometer 0-1 tommers friksjon | AA8YCF 1ARD7 293-832-30Nei0-1"/0-25 mmNeiFriksjon2 538 NOK
MITUTOYO 293-831-30CERT Mikrometer 0-1/0-25.4 mm Ratchet Stop Nist Case | AC6VAZ 36J709 293-831-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm-Skralle stopp2 834 NOK
MITUTOYO 293-832-30CERT mikrometer 0-1/0-25.4 mm friksjonsnistkasse | AC6VBA 36J710 293-832-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon2 964 NOK
MITUTOYO 293-345-30CERT Mikrometer 1-2/25.4-50.8 mm Ratchet Nist Case | AC6VBB 36J711 293-345-30CERTJa1 til 2"/25 til 50 mm-Ratchet4 553 NOK
MITUTOYO 293-348-30CERT mikrometer 0-1/0-25.4 mm friksjonsnistkasse | AC6VBC 36J712 293-348-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon3 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 293-335-30CERT mikrometer 0-1/0-25.4 mm friksjonsnisthus
4 589 NOK / enhet