Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN ECB 50K-2N Benkevekt, 50Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8JFZ

KERN AND SOHN ECB 50K-2N benkevekt, 50 kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JFZ Modell: ECB 50K-2N

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse21mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon320 x 300 x 60 mm
Husets høyde60 mm
Husets lengde300 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.08 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde60 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet20g
Rektangulær veieoverflatestørrelse320 mm x 260
reproduserbarhet0.02Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet50kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner320 x 260 x 60 mm
Veier overflatedybde260 mm
Veiende overflate bredde320 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.946
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)33
Skipets bredde (cm)37
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN AND SOHN ECB 10K-3N Benkevekt, 10Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JFX ECB 10K-3N+/-0.02 kg1 683 NOK
KERN OG SOHN ECB 20K-2N Benkevekt, 20Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JFY ECB 20K-2N+/-0.04 kg1 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ECB 50K-2N benkevekt, 50 kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet
1 683 NOK / enhet