MOODY TOOL Skrutrekker Jis


filtre
StilModellBladestilHåndtakstypeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
51-1663
-Stål4"1.5 mm208NOK
A
51-1664
-Stål4"2.0 mm197NOK
B
51-2400
fiksetESD-sikker6.2 "2"206NOK
C
51-2403
fiksetESD-sikker6.2 "1.4mm220NOK
C
51-2402
fiksetESD-sikker6.2 "3.2mm203NOK
D
51-2401
fiksetESD-sikker6.2 "2.5 "203NOK
A
51-1786
utskiftbareStål4"3.0 mm204NOK

Skrutrekker Jis

Moody Tools JIS (Japanese Industrial Standard) skrutrekkere er unikt designet for å passe til Philips-fester. Disse ESD-sikre driverne har et fast antistatisk håndtak med en total lengde på 6.2 tommer (15.748 cm) og kommer pakket i en hengende polybag.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?