Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Stor bryter 15A SPDT Medium over reisestempel | AE8LMZ 6DXC8

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Stor bryter 15A SPDT Medium Over Reisestempel

På lager
Vare: AE8LMZ Modell: BZ-2RS-A2Kryssreferanse: 6DXC8
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
430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor uforseglet snapbryter
Aktuatorlengde1.94 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.0004 til 0.0020 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.015 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke9.0 til 13.0 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.06 "
Slipp kraft4.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorMedium Overtravel Stempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeAktuatorlengdeKarakterOver reiseSlipp kraftType aktuatorDybdeDifferensiell reisePris
HONEYWELL BA-2R-A2 Stor trykkbryter 20A SPDT stiftstempel | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 grader til 257 grader F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Pinnestempel0.063 "0.0020 til 0.0075 "363NOK
HONEYWELL BA-2RV-A2 Stor trykkbryter 20A SPDT rett spak | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 grader til 185 grader F2.5 "20A0.077 "0.52 oz.Rett spak0.069 "0.109 "406NOK
HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Large Basic Switch, 15A, 125VAC, Pin Stempel | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 grader til 257 grader F1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Pinnestempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "352NOK
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 stor bryter 15A SPDT over reiserullestempel | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel 90 graders rullestempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "1 040 NOK
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Stor bryter 15A SPDT Over Travel Roller Stempel | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Rullestempel med overtravel0.069 "0.0004 til 0.0020 "866NOK
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Stor uforseglet bryter 15A SPDT 1-veis rullespak | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-A2-67 grader til 185 grader F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Enveis rulleaktuatorhendel0.069 "0.003 til 0.020 "609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Stor bryter 15A SPDT Medium Over Reisestempel
430NOK / enhet