Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BA-2RV-A2 Stor trykkbryter 20A SPDT rett spak | AE8LMP 6DXA9

HONEYWELL BA-2RV-A2 Stor snapbryter 20A SPDT rett spak

På lager
Vare: AE8LMP Modell: BA-2RV-A2Kryssreferanse: 6DXA9
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor Snap Switch
Aktuatorlengde2.5 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.109 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.63 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke2.5 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.077 "
Slipp kraft0.52 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorRett spak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeAktuatorlengdeKarakterOver reiseSlipp kraftType aktuatorDybdeDifferensiell reisePris
HONEYWELL BA-2R-A2 Stor trykkbryter 20A SPDT stiftstempel | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 grader til 257 grader F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Pinnestempel0.063 "0.0020 til 0.0075 "363NOK
HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Large Basic Switch, 15A, 125VAC, Pin Stempel | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 grader til 257 grader F1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Pinnestempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "352NOK
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 stor bryter 15A SPDT over reiserullestempel | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel 90 graders rullestempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "1 040 NOK
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Stor bryter 15A SPDT Over Travel Roller Stempel | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Rullestempel med overtravel0.069 "0.0004 til 0.0020 "866NOK
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Stor bryter 15A SPDT Medium over reisestempel | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 grader til 185 grader F1.94 "15A0.06 "4.00 oz.Medium Overtravel Stempel0.069 "0.0004 til 0.0020 "430NOK
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Stor uforseglet bryter 15A SPDT 1-veis rullespak | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-A2-67 grader til 185 grader F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Enveis rulleaktuatorhendel0.069 "0.003 til 0.020 "609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BA-2RV-A2 Stor snapbryter 20A SPDT rett spak
406NOK / enhet