BALDOR MOTOR Unit Handling Motors, C- Face Footless, TEFC, Three Phase


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Klasse: B , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Ramme: 56C , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Total lengde: 13.23 " , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMSpeedTemp. StigePris (eks. mva)
A
VM3539
.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 grader C17 579 NOK
A
VM3537
.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grader C6 622 NOK
A
VM3538
.52/17 LB-FT63Z1725-77 grader C10 533 NOK
A
VM3531
. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 grader C14 584 NOK
A
VM3534
. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 grader10 322 NOK
A
VM3535
. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 grader C16 381 NOK
A
VM3541
. 752.6/1.34.8 LB-FT73P3450-84 grader C6 813 NOK
A
VM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FT60W1725-91 grader C11 202 NOK
A
VM3543
. 753.3-3/1.511.8 LB-FT59Q1140-75 grader17 984 NOK
B
VEUHM3554
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-24 501 NOK
B
VEUHM3558
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-25 840 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?