BALDOR MOTOR VM3539 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDR

BALDOR MOTOR VM3539 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZDR Modell: VM3539

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps2.4/1.2
BaseN
Nedbrytningsmoment7.7 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.95 Amps
Antall poler06
Produksjon.5
Fase3
Power Factor55
RevisjonS
RPM1140
Temp. Stige77 grader C
typen3418M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egnet for bruk på blåser, pumper, girreduksjoner og ventiler som trenger en NEMA C-ansiktsmotor
    • Har støpejern og kraftige stålrammer for holdbarhet og vibrasjonsdemping
    • Oppfyller RoHS & NEMA premium effektivitet for kostnadseffektiv og strømsparing

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMSpeedTemp. StigePris
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YWH VEUHM35541.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-24 501 NOK
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YWL VEUHM35582.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-25 840 NOK
BALDOR MOTOR VM3531 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDE VM3531. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 grader C14 584 NOK
BALDOR MOTOR VM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDF VM3534. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 grader10 322 NOK
BALDOR MOTOR VM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDJ VM3535. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 grader C16 381 NOK
BALDOR MOTOR VM3537 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grader C6 622 NOK
BALDOR MOTOR VM3538 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 grader C10 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VM3539 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme
17 579 NOK / enhet