BALDOR MOTOR VM3531 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDE

BALDOR MOTOR VM3531 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZDE Modell: VM3531

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps1.4 / .7
BaseN
Nedbrytningsmoment3.8 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.15 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.57 Amps
Antall poler06
Produksjon. 25
Fase3
Power Factor51
RevisjonM
RPM1140
Temp. Stige53 grader C
typen3411M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor VM3531 generell motor konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å skape bevegelse. Den er ideell for 3-fase applikasjoner i pumper, kompressorer, vifter, materialhåndteringsutstyr, verktøymaskiner og transportører.

Egenskaper:

  • Baldor VM3531 generell motor er en helt lukket viftekjølt enhet for å holde motorviklingene rene, kjølige og tørre for energieffektivitet og forlenget levetid.
  • Den leverer konstant kraft med 3-fase drift, noe som sikrer jevn ytelse.
  • Denne enheten har et kulelager for perfekt tetting og minimal rotasjonsfriksjon.
  • Den har en kontinuerlig driftssyklus og kan kjøre med en maksimal hastighet på 1140 rpm, ved omgivelsestemperaturer på opptil 40 grader Celsius.
  • Den har stålrammekonstruksjon for strukturell stivhet og Polyrex EM fettsmurte lagre for å motstå olje- og vannlekkasje ved temperaturer fra -20 til 300 grader Fahrenheit.
  • Den har en fotløs design for forbedret sikkerhet og redusert vekt.
  • Den leveres med et låst DE-lager for å tillate montering i enhver konfigurasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA
  • ROHS
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva betyr kontinuerlig drift?

A. En kontinuerlig belastning er der den høyeste strømmen forventes å virke kontinuerlig i tre timer eller mer.

Q. Hva er forskjellen mellom 1-, 2- og 3-fasemotorer?

A.

  • 1-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-leder (2 for hver fase) ledere.
  • 3-fase motor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMSpeedTemp. StigePris
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YWH VEUHM35541.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-13 131 NOK
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YWL VEUHM35582.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-13 848 NOK
BALDOR MOTOR VM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDF VM3534. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 grader6 900 NOK
BALDOR MOTOR VM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDJ VM3535. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 grader C8 779 NOK
BALDOR MOTOR VM3537 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grader C7 152 NOK
BALDOR MOTOR VM3538 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 grader C7 098 NOK
BALDOR MOTOR VM3539 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZDR VM3539.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 grader C11 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VM3531 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme
7 816 NOK / enhet