MEGAPRO Multi-Bit skrutrekkere


filtre
Størrelse: 1 / 4 " , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellSkaft TypeFinishHåndtak DesignStørrelser inkludertSakAntall stykkerTotal lengdePrimær applikasjonPris (eks. mva)
A
151 XNUMX HEX
solidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMulti-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål391NOK
B
151TP2
solidSvart oksidTriax nylonTorq-Set: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker627NOK
C
211R2T36STD
solidNaturligT-håndtakPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker75"Generelt formål319NOK
D
151ROSA
solidSvart oksidKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson Square Recess # 0 x # 1, # 2 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål357NOK
E
211CG2CTP-B
solidSvart oksidTriax 1120 og Versollan RubberSekskant 1/8 "x 9/64", Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skrutrekker68.5 "Sikkerhetsfester-
RFQ
F
151SS
solidNaturligNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål447NOK
G
211R2CTPRD
solidSvart oksidTriax 1120 og Versollan RubberSekskant 1/8 "x 9/64", skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotasjesikker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Multi-Bit skrutrekker68.5 "Sikkerhetsfester712NOK
H
151HVAC-U
solidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedMulti-Bit skrutrekker88.5 "H VAC389NOK
I
6PDRIVER-CC
solidmaltPPPhillips #00 x #0, spor: 1.5 mm x 2.0 mmMulti-Bit skrutrekker55.25 "Generelt formål64NOK
J
6KIT7
solidSvart oksidTriax nylonPhillips #1 x #2, #0 x #3, Robertson Square Recess #1 x #2, #0 x #3, spor #4 og #6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker og hylster98.5 "Generelt formål368NOK
K
151 AUTO
solidSvart oksidKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, ventilspindel x # 5.5 spaltetMulti-Bit skrutrekker88.5 "Biler410NOK
L
211R2T36RD
solidNaturligKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker75"Generelt formål493NOK
M
151ML
solidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål487NOK
N
151TP
solidSvart oksidTriax nylonSabotasjesikker sekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Skruenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotagesikker Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker518NOK
O
151 XNUMX NAS
solidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål439NOK
P
151ELEV
solidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, sliss # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Heis475NOK
Q
211R2C36RD
solidChromeNylonharpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker78.5 "Generelt formål601NOK
R
151SL44
Solid låsingChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål467NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?