Hydrauliske akseljekk

filtre

GKS-PERFEKT -

Hydraulisk tåjekk

StilModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydePris (eks. mva)
A1-10527-----31 142NOK
RFQ
B1-10186-----25 672NOK
RFQ
C1-12378-----45 417NOK
RFQ
D1-14022-----78 692NOK
RFQ
E1-10189-----30 469NOK
RFQ
F1-10185-----17 138NOK
RFQ
G1-11141-----40 806NOK
RFQ
H1-1018110 1/4 x 8 5/16 "5 tonn.5.25 "5 / 8 "11.187 "27 912NOK
I1-1018212 5/8 x 9 7/16 "10 tonn.6 5 / 16 "5 / 8 "13.187 "43 212NOK
J1-1018313 7/8 x 10.9 "15 tonn.6 5 / 16 "1"13.187 "61 672NOK
K1-1114016 3/8 x 15 3/4 "30 tonn.6.125 "1.625 "12 "135 715NOK
L1-1018417 7/8 x 12 5/8 "20 tonn.6 5 / 16 "1.187 "13 "74 697NOK
WESTWARD -

Hydrauliske tåknekter

StilModellBasestørrelseSylinderLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydePris (eks. mva)
A1VW314-5/8 x 7-1/2"Chrome Medium karbonstål5 tonn.5.75 "7 / 8 "5.75 "18 239NOK
B1AVP711-5/8 x 9-1/4"Forkrommet medium karbonstål10 tonn.6.25 "1.125 "6.25 "25 014NOK
HILMAN ROLLERS -

Deluxe hydrauliske tåknekter

StilModellPris (eks. mva)
AHTJ-25D79 351NOK
BHTJ-10D44 457NOK
HILMAN ROLLERS -

Selvstendige hydrauliske tåknekter

StilModellPris (eks. mva)
AHTJ-523 066NOK
BHTJ-1028 249NOK
WESCO -

Hydraulisk

ModellSakPris (eks. mva)
051151CJ2LXQ24 197 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?