COXREELS P-serie fjærdrevne slangetrommler


filtre
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
P-LP-110
13.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 193 NOK
A
P-LP-115
13.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 327 NOK
B
P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 300 NOK
B
P-LPL-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 487 NOK
C
P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "4 283 NOK
B
P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 300 NOK
A
P-LP-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 835 NOK
D
P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "3 911 NOK
A
P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 955 NOK
A
P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 701 NOK
B
P-HPL-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "5 733 NOK
A
P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 503 NOK
B
P-MPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 078 NOK
B
P-LPL-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 249 NOK
A
P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "7 350 NOK
A
P-MP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 243 NOK
A
P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 225 NOK
A
P-MP-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "7 309 NOK
B
P-LPL-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "4 156 NOK
A
P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "7 630 NOK
A
P-LP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "4 917 NOK
B
P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "4 623 NOK
A
P-LP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 904 NOK
B
P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "5 479 NOK
A
P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 951 NOK
B
P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "5 759 NOK
B
P-HPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 040 NOK
E
P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "6 937 NOK
A
P-MP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 280 NOK
A
P-HP-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "6 574 NOK
B
P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 156 NOK
B
P-MPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 038 NOK
D
P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 916 NOK
B
P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "4 156 NOK
B
P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 040 NOK
A
P-HP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 630 NOK
B
P-LPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "4 476 NOK
B
P-HPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 826 NOK
A
P-LP-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 171 NOK
A
P-LP-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "4 770 NOK
A
P-HP-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "7 657 NOK
A
P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 064 NOK
B
P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 465 NOK
E
P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 981 NOK
B
P-MPL-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "5 479 NOK
B
P-LPL-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "4 476 NOK
B
P-HPL-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "5 826 NOK
B
P-MPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 078 NOK
A
P-MP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "6 534 NOK
B
P-MPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "5 078 NOK
B
P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "5 733 NOK
B
P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "4 156 NOK
A
P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "8 004 NOK
A
P-HP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "8 312 NOK
A
P-LP-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "4 677 NOK
A
P-MP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 443 NOK
A
P-HP-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "8 098 NOK
B
P-HPL-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "5 586 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?