SPEEDAIRE Slagnøkler for luft


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4.0 , CFM @ full belastning: 16 , Plikt: general , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Kompositt , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Stil: Pistolgrep
StilModellSlag per minuttGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeSquare Drive størrelseVerktøyvektMomentområdePris (eks. mva)
A
21AA56
12007000 rpm780 fot.lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 til 550 ft.-lb.4 854 NOK
B
21AA44
150012,000 rpm75 fot.lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 til 70 ft.-lb.2 114 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?