Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA44 Luftslagnøkkel 1/4 tommers stasjon | AB6ECV

SPEEDAIRE 21AA44 luftslagnøkkel 1/4 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6ECV Modell: 21AA44

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Slag per minutt1500
CFM @ full belastning16
Dutygeneral
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet3 / 8 "
Maks. Moment75 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt2.2 lb.
Momentområde25 til 70 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minuttGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeSquare Drive størrelseVerktøyvektMomentområdePris
SPEEDAIRE 21AA56 Luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon | AB6EDH 21AA5612007000 rpm780 fot.lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 til 550 ft.-lb.4 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA44 luftslagnøkkel 1/4 tommers stasjon
2 114 NOK / enhet