Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA56 Luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon | AB6EDH

SPEEDAIRE 21AA56 luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDH Modell: 21AA56
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
4 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Slag per minutt1200
CFM @ full belastning16
Dutygeneral
Gratis hastighet7000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet5 / 8 "
Maks. Moment780 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.187 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt4 lb.
Momentområde50 til 550 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2095
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minuttGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeSquare Drive størrelseVerktøyvektMomentområdePris
SPEEDAIRE 21AA44 Luftslagnøkkel 1/4 tommers stasjon | AB6ECV 21AA44150012,000 rpm75 fot.lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 til 70 ft.-lb.2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA56 luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon
4 854 NOK / enhet