HASTINGS FILTERS Luftfilter


filtre
StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
AFC1284
1 3 / 32 "11.5 "-7 5 / 16 "106NOK
B
AF945
1 9 / 16 "1 9 / 16 "10-3 / 32 "10 3 / 32 "72NOK
C
AFC1008
1 11 / 32 "15 9 / 32 "-5 27 / 32 "109NOK
D
AFC1236
1.125 "8 11 / 16 "-7 27 / 32 "132NOK
E
AFC1010
1.125 "10 17 / 32 "-6 15 / 16 "120NOK
F
AF894
2 23 / 32 "2 23 / 32 "8.5938.59396NOK
G
AF971
2.625 "2.625 "10.031 "10.031 "160NOK
H
AFC1218
3 / 4 "9.375 "-8.5 "122NOK
I
AFC1009
11 / 16 "11.437 "-8.875 "142NOK
J
AFC1277
15 / 16 "9 31 / 32 "-7.88 "87NOK
K
AFC1253
25 / 32 "9 3 / 32 "-8 15 / 32 "141NOK
L
AFC1005
31 / 32 "11.625 "-6.5 "123NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?