Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HASTINGS FILTRE AF894 Luftfilterelement 2-23/32 Tommer Lengde | AC3ZRL 2XWR3

HASTINGS FILTERS AF894 luftfilterelement 2-23/32 tommers lengde

På lager
Vare: AC3ZRL Modell: AF894Kryssreferanse: 2XWR3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde2 23 / 32 "
Lengde2 23 / 32 "
Utenfor Dia.8.593
Bredde8.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Motorfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
HASTINGS FILTRE AF945 Luftfilterelement 1-9/16 Tommer Lengde | AC3ZUK 2XXA2 AF9451 9 / 16 "1 9 / 16 "10-3 / 32 "10 3 / 32 "72NOK
HASTINGS FILTRE AF971 Luftfilterelement 2-5/8 tommer Lengde | AC3ZUL 2XXA3 AF9712.625 "2.625 "10.031 "10.031 "160NOK
HASTINGS FILTRE AFC1253 Luftfilter Element/kabin 9-3/32 Tommer Lengde | AC3ZVP 2XXE7 AFC125325 / 32 "9 3 / 32 "-8 15 / 32 "141NOK
HASTINGS FILTRE AFC1005 Luftfilter Element/kabin 11-5/8 Tommer Lengde | AC3ZVX 2XXF6 AFC100531 / 32 "11.625 "-6.5 "123NOK
HASTINGS FILTRE AFC1009 Luftfilter Element/kabin 11-7/16 Tommer Lengde | AC3ZVY 2XXF8 AFC100911 / 16 "11.437 "-8.875 "142NOK
HASTINGS FILTRE AFC1218 Luftfilter Element/kabin 9-3/8 Tommer Lengde | AC3ZWF 2XXG7 AFC12183 / 4 "9.375 "-8.5 "122NOK
HASTINGS-FILTRE AFC1284 Luftfilterelement/kabin 11-1/2 tomme Lengde | AC3ZWK 2XXH2 AFC12841 3 / 32 "11.5 "-7 5 / 16 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HASTINGS FILTERS AF894 luftfilterelement 2-23/32 tommers lengde
96NOK / enhet