IMPERIAL PolarShield ladeslanger med automatiske stengeventiler


filtre
Angle: 45 Degrees , sprengningstrykk: 4000 PSI , Tilkoblingsstørrelse: 1/4 "Kvinne , Tilpasningsmateriale: Messing , Slangemateriale: Gummi med Kevlar (R) armering , Lengde: 60 " , Type: Kjøleskap og klimaanlegg , Arbeids press: 800 PSI
StilModellFARGESakAntall slangerPris (eks. mva)
A
905-MRB
BlåLadeslange1591NOK
B
905-MRR
RødLadeslange1550NOK
C
905-FRU
Rød, gul, blå settLadeslangesett31 592 NOK
D
905-MRY
GulLadeslange1543NOK

PolarShield ladeslanger med automatiske stengeventiler

Imperial 900-serie ladeslanger oppfyller kravene til UL-1963, SAE-J2196 og EPA for styrke, trykk og kjølemediumgjennomtrengning. Disse Kevlar-forsterkede gummislangene er tilgjengelige i røde, gule og blå farger for å unngå sammenkoblinger og er utstyrt med 1/4 tommers messingkontakter. Disse kjøle- og klimaanleggsladene har sprengnings- og arbeidstrykk på henholdsvis 4000 og 800 psi. Raptor Supplies selger et bredt utvalg av Imperial PolarShield ladeslanger med en sikkerhetsfaktor på 5: 1.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?