GRAINGER Palleknekter


filtre
Justeringstype: Bolt og skiftenøkkel , Lagertype: Kulelager , Farge: Grå , Gaffellengde: 48 " , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Håndtakshøyde: 48 1 / 2 " , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: ergonomisk , Drift: Håndbok , Total lengde: 63 " , Total bredde: 27 " , Radius: 5 fot 10 " , Tykkelse: 2" , Type: Justerbar , Hjuldiameter: 3" , Hjulmateriale: polyuretan , Hjultype: Trå på Core , Hjulbredde: 3 3 / 4 "
StilModellBasestørrelseGaffelbreddeLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A
55NR94
47 1 / 2 "6 1 / 4 "4400 lbs.48 "6 229 NOK
B
272744
49 "6"5500 lbs.47 "9 933 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?