GRAINGER 272744 Manuell palljekk, justerbar bredde, 63 x 27 x 47 tommer Størrelse | CH6JFW 6JE31

GRAINGER 272744 Manuell pallejack, justerbar bredde, 63 x 27 x 47 tommer størrelse

På lager
Vare: CH6JFW Modell: 272744Kryssref: 6JE31

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
JusteringstypeBolt og skiftenøkkel
Basestørrelse49 "
Bearing TypeKulelager
FARGEGrå
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6"
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Håndtakets høyde48 1 / 2 "
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypeergonomisk
Høyde15 "
Løftehøyde3 "til 8"
Lastekapasitet5500 lbs.
OperasjonHåndbok
Total høyde47 "
Total lengde63 "
Samlet bredde27 "
Radius5 fot 10 "
Tykkelse2"
typenJusterbar
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul TypeTrå på Core
Hjulbredde3 3 / 4 "
Bredde over gafler21 "til 27"
Bredde mellom gafler9 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseGaffelbreddeLastekapasitetTotal høydePris
GRAINGER 55NR94 Pallejekk, 4400 Lbs. Lastekapasitet | CH6KHY 55NR9447 1 / 2 "6 1 / 4 "4400 lbs.48 "6 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 272744 Manuell pallejack, justerbar bredde, 63 x 27 x 47 tommer størrelse
9 933 NOK / enhet