HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektriske bokser, Møbelmontering


filtre
Boks Type: Rektangulær innfelling , Kapasitet: 178.5 Cu.In. , Høyde: 6.5 " , Lengde: 10.8 " , Nominell dybde: 3.5 " , Nominell bredde: 6.5 " , Antall 1/2" Back Knockouts: 4 , Antall gjenger: 4 , Bredde: 3.438 "
StilModellFARGEMateriale
A
HBLPHA4
SvartSlitesterkt pulverlakkert 16 gauge stål
RFQ
B
HBLPHA4BSS
Rustfritt stålRustfritt stål
RFQ

Elektriske bokser, Møbelmontering

Hubbell Wiring Device-Kellems møbelmonterte elektriske bokser er designet for å støtte data-, strøm-, tale- og multimediaprogrammer. De har pulverlakkert, 16 gauge stål / rustfritt stål konstruksjon for å sikre strukturell stivhet og motstå oksidasjon på utsatte overflater. Disse boksene er UL-listet og CSA-sertifisert og gir lagringskapasitet på 178.5 cu. Tommer. Raptor Supplies tilbyr også gangbare veggbokser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?