PARKER 20-serien, hurtigkobling


Parker 20-seriens hurtigkoblinger brukes i hydrauliske systemer, anleggsutstyr og landbruksmaskiner for å gi raske og sikre koblinger for væskeoverføring, redusere nedetid og forbedre effektiviteten. De er ideelle for vedlikeholdsutstyr, industrielle prosesser og applikasjoner som krever raske og pålitelige hydrauliske tilkoblinger....Les meg

filtre
Fullfør: Trivalent Chrome , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Ermet , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Tubular
StilModellMaterialeBarb StørrelseBody MaterialMaks. StrømmeRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelsePris (eks. mva)
A
B17
Messing-Messing110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Hunn1 / 2 "639NOK
B
B25
Messing-Messing50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "448NOK
C
B20-5BP
Messing3 / 8 "Messing25 cfm---1 / 4 "295NOK
C
B20-3BP
Messing1 / 4 "Messing25 cfm---1 / 4 "269NOK
D
B20-3B
Messing1 / 4 "Messing25 cfm---1 / 4 "278NOK
D
B20-5B
Messing3 / 8 "Messing25 cfm---1 / 4 "291NOK
E
B16
Messing-Messing110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "mann1 / 2 "635NOK
D
B20-4B
Messing5 / 16 "Messing25 cfm---1 / 4 "321NOK
F
B22A
Messing-Messing25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "mann1 / 4 "315NOK
F
B24
Messing-Messing50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann3 / 8 "521NOK
B
B23E
Messing-Messing25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn1 / 4 "312NOK
B
B23A
Messing-Messing25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "Hunn1 / 4 "251NOK
F
B22E
Messing-Messing25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann1 / 4 "319NOK
F
B22
Messing-Messing25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "mann1 / 4 "226NOK
B
B23
Messing-Messing25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn1 / 4 "229NOK
G
16-6BP
Stål1 / 2 "Stål110 cfm---1 / 2 "525NOK
H
16-6B
Stål1 / 2 "Stål110 cfm---1 / 2 "586NOK
G
16-5BP
Stål3 / 8 "Stål110 cfm---1 / 2 "674NOK
H
16-5B
Stål3 / 8 "Stål110 cfm---1 / 2 "588NOK
I
16
Stål-Stål110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "mann1 / 2 "492NOK
I
16G
Stål-Stål110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "mann1 / 2 "553NOK
J
17E
Stål-Stål110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn1 / 2 "477NOK
H
16-7B
Stål3 / 4 "Stål110 cfm---1 / 2 "593NOK
J
25F
Stål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Hunn3 / 8 "525NOK
J
25C
Stål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn3 / 8 "370NOK
K
24-5BP
Stål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "465NOK
J
25
Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "367NOK
L
24C
Stål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "mann3 / 8 "452NOK
M
24-6B
Stål1 / 2 "Stål50 cfm---3 / 8 "614NOK
J
17G
Stål-Stål110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "Hunn1 / 2 "673NOK
J
17
Stål-Stål110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Hunn1 / 2 "565NOK
I
16E
Stål-Stål110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann1 / 2 "533NOK
M
24-5B
Stål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "532NOK
L
24
Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann3 / 8 "415NOK
L
24F
Stål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "mann3 / 8 "402NOK

Arbeidsmekanisme

  • Juster den mannlige og kvinnelige koplingsenden.
  • Skyv endene sammen til de klikker på plass.
  • Koblingen holder tilkoblingen sikkert og muliggjør væske- eller luftstrøm.
  • For å koble fra, trykk på utløserknappen og skille koblingsendene enkelt.

Egenskaper

  • De har messing/stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Disse Parker-hurtigkoblingene tilbyr slangemothak, NPTF og Push-Lok slangemothakforbindelser som passer til ulike bruksområder.
  • De er tilgjengelige i kroppsstørrelser på 1/4, 3/8 og 1/2 tommer for tilpasning i henhold til brukerens krav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse Parker hurtigkoblingene?

  • Koble koplingen fra systemet.
  • Fjern skitt eller rusk fra koplingsendene.
  • Påfør smøremiddel på O-ringene for jevn drift.
  • Kontroller regelmessig for slitasje eller skade og bytt ut deler om nødvendig.
  • Oppbevares på et rent, tørt sted for å forhindre forurensning eller korrosjon.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en hurtigkobling?

  • Sørg for at den samsvarer med systemets spesifikasjoner.
  • Velg holdbare materialer som messing eller stål.
  • Velg passende størrelse for applikasjonen din.
  • Sjekk om den er kompatibel med vanlige utvekslingsstandarder.
  • Vurder funksjoner som låsemekanismer for sikre tilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?