A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 18 " , Bolt Circle Dia.: 19.875 " , CFM @ 1.250-In. SP: 2705 , Dimensjon A: 21.125 " , Dimensjon C: 18.5 " , Dimensjon D: 16.5 " , Dimensjon E: 5 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 31 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Innløp Dia.: 18.5 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 16.5 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Outlet Dia.: 18.5 " , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Bredde: 21 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 18 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre viftens effektivitet. De har stålhus med bakt emaljelakk finish og gnistbestandige aluminium/aluminium propeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse 6-bladede røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1375 til 2255 rpm.