DAYTON 7F954 Vifterør Axial 18 In | AF3KNG

DAYTON 7F954 Vifterør aksial 18 tommer

På lager
Vare: AF3KNG Modell: 7F954

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeGnistbestandig aluminium
Boltsirkel Dia.19.875 "
CFM @ 0.000-inn. SP4671
CFM @ 0.125-inn. SP4504
CFM @ 0.250-inn. SP4321
CFM @ 0.500-inn. SP3914
CFM @ 0.750-inn. SP3421
CFM @ 1.000-inn. SP2163
Dimensjon A21.125 "
Dimensjon B12.5 "
Dimensjon C18.5 "
Dimensjon D16.5 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM1988
Forsterker med full belastning14.0/7.0
Høyde31 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens21-1 / 8 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens18-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.18.5 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.91
Maks. Dybde16.5 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde9"
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.18.5 "
Fase1
Skaft Dia.7 / 8 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.32
Spenning115/230
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.3735
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPFan RPMForsterker med full belastningHzMaks. BHPMotorhusPris
DAYTON 4C661 Rør aksialvifte 31 tommer H 21 tommer bredde | AD6WHL 4C66112.5 "Aluminum------17 139 NOK
DAYTON 7AF47 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMU 7AF4721.5 "Aluminum323013751.4-1.6/0.850/600.34Helt lukket vifte avkjølt21 990 NOK
DAYTON 7AF48 røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3BMV 7AF4821.5 "Aluminum323013751.2/0.650/600.34Helt lukket ikke-ventilert24 425 NOK
DAYTON 7AF49 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMW 7AF4921.5 "Aluminum349414872.2-2.2/1.150/600.48Helt lukket vifte avkjølt22 295 NOK
DAYTON 7AF50 røraksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BMX 7AF5021.5 "Aluminum349414872.3-2.4/1.250/600.48Helt lukket vifte avkjølt25 052 NOK
DAYTON 7AF51 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMY 7AF5121.5 "Aluminum403917192.8-2.8/1.450/600.72Helt lukket vifte avkjølt23 443 NOK
DAYTON 7AF52 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMZ 7AF5221.5 "Aluminum403917192.3-2.4/1.250/600.72Helt lukket vifte avkjølt24 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7F954 Vifterør aksial 18 tommer
24 530 NOK / enhet