WIHA TOOLS Presisjonsdriversett


filtre
Fullfør: Chrome , Håndtaksdesign: Ergonomisk med roterende hette , Håndtaksmateriale: Plast , Materiale: Chrome Vanadium Molybden Tool Steel , Skaftmateriale: CVM stål , Skaftform: Rund , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHandleSakAntall stykkerStørrelser inkludertTips Style GroupTips TypePris (eks. mva)
A
27393
ESDESD Precision Skrutrekkersett7Slisset 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips754NOK
B
26192
PlastPresisjonsskrutrekkersett5Slisset 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips483NOK
C
26194
PlastPresisjonsskrutrekkersett4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips276NOK
D
26790
PlastPresisjonsskrutrekkersett6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / StarTorx (R)598NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?