Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6stk | AC2TFQ 2MPL2

WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Sett Torx (r) 6stk

På lager
Vare: AC2TFQ Modell: 26790Kryssreferanse: 2MPL2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsskrutrekkersett
FinishChrome
HandlePlast
Håndtak DesignErgonomisk med roterende hette
HåndteringsmaterialePlast
Antall stykker6
SkaftmaterialeCVM stål
SkaftformRund
Størrelser inkludertT6, T7, T8, T9, T10, T15
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Style GroupTorx (R) / Star
Tips TypeTorx (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8466100175
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleSakAntall stykkerStørrelser inkludertTips Style GroupTips TypePris
WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/phillips 5stk | AC2TFJ 2MPK5 26192PlastPresisjonsskrutrekkersett5Slisset 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips483NOK
WIHA TOOLS 26194 Precision Driver Set Phillips 4stk | AC2TFK 2MPK6 26194PlastPresisjonsskrutrekkersett4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips276NOK
WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7stk | AC2TFR 2MPL3 27393ESDESD Precision Skrutrekkersett7Slisset 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Sett Torx (r) 6stk
598NOK / enhet