Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/phillips 5stk | AC2TFJ 2MPK5

WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/phillips 5stk

På lager
Vare: AC2TFJ Modell: 26192Kryssreferanse: 2MPK5

Få tak i det April 26, Fredag
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsskrutrekkersett
FinishChrome
HandlePlast
Håndtak DesignErgonomisk med roterende hette
HåndteringsmaterialePlast
Antall stykker5
SkaftmaterialeCVM stål
SkaftformRund
Størrelser inkludertSlisset 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Style GroupSliss / Phillips
Tips TypeSliss og Phillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8466100175
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleSakAntall stykkerStørrelser inkludertTips Style GroupTips TypePris
WIHA TOOLS 26194 Precision Driver Set Phillips 4stk | AC2TFK 2MPK6 26194PlastPresisjonsskrutrekkersett4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips276NOK
WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6stk | AC2TFQ 2MPL2 26790PlastPresisjonsskrutrekkersett6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / StarTorx (R)598NOK
WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7stk | AC2TFR 2MPL3 27393ESDESD Precision Skrutrekkersett7Slisset 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/phillips 5stk
483NOK / enhet