Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7stk | AC2TFR 2MPL3

WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7stk

På lager
Vare: AC2TFR Modell: 27393Kryssreferanse: 2MPL3
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
754NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD Precision Skrutrekkersett
FinishChrome
HandleESD
Håndtak DesignErgonomisk med roterende hette
HåndteringsmaterialePlast
MaterialeChrome Vanadium Molybden Tool Steel
Antall stykker7
SkaftmaterialeCVM stål
SkaftformRund
Størrelser inkludertSlisset 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Style GroupSliss / Phillips
Tips TypeSliss og Phillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8466100175
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleSakAntall stykkerStørrelser inkludertTips Style GroupTips TypePris
WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/phillips 5stk | AC2TFJ 2MPK5 26192PlastPresisjonsskrutrekkersett5Slisset 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips483NOK
WIHA TOOLS 26194 Precision Driver Set Phillips 4stk | AC2TFK 2MPK6 26194PlastPresisjonsskrutrekkersett4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips276NOK
WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6stk | AC2TFQ 2MPL2 26790PlastPresisjonsskrutrekkersett6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / StarTorx (R)598NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7stk
754NOK / enhet